KLEIN TOOLS 55452RTB Geantă pentru scule de rulare, 24 de buzunare, 19 x 12-1/2 inchi | AG9ZLV 23NN65 / 55452-0

KLEIN TOOLS 55452RTB Geantă pentru scule de rulare, 24 de buzunare, 19 x 12-1/2 inchi

În stoc
Articol: AG9ZLV Model: 55452RTBCrucea Ref: 23NN65 / 55452-0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€412.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de scule pentru rulare
Material de bazăPoliester
Tip de închidereFermoar
CuloriNegru
Material600D poliester
Numărul de buzunare interioare14
Numărul de buzunare exterioare10
Număr de bucați1
Numărul de buzunare24
Adâncimea totală12.5 "
Inălțime totală14 "
Lățimea totală19 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.395
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)34.54
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Geanta pentru instrumente rulante Tradesman Pro concepută pentru a transporta cu ușurință uneltele și echipamentele dvs.
    • Fabricat dintr-un material puternic din poliester 600D cu închidere cu fermoar pentru a rezista condițiilor dure și are o deschidere superioară din metal armat pentru încărcare / descărcare ușoară
    • Dispune de 24 de buzunare (14 fiind în interior și 10 în exterior) și roți de 6 inch, împreună cu un mâner telescopic extensibil pentru portabilitate ușoară
    • Curelele de umăr oferă mobilitate în deplasare, în timp ce placa de picior turnată protejează geanta de elemente

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 55452RTB Geantă pentru scule de rulare, 24 de buzunare, 19 x 12-1/2 inchi
€412.36 /unitate