Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă LEGRIS 7010 10 21, 10 mm Push To Connect, 1/2 inch BSPP, 145 PSI | CR8QZU 1DFN4

LEGRIS 7010 10 21 Supapă, 10 mm Push To Connect, 1/2 inch BSPP, 145 PSI

În stoc
Articol: CR8QZU Model: 7010 10 21Ref încrucișat: 1DFN4
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
€78.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
LEGRIS 7770 62 00 Supapă, 1/2 inch Push to Connect, 1/2 inch Push to Connect, 145 PSI | CR8QZF 1PGB1 7770 62 00€131.79
LEGRIS 7045 56 14 supape, 1/4 inch Push To Connect, 1/4 inch NPT, 145 PSI | CR8QZG 1DDX6 7045 56 14€62.70
LEGRIS 7065 56 14 supape, 1/4 inch Push To Connect, 1/4 inch NPT, 145 PSI | CR8QZH 1PFY2 7065 56 14€63.57
LEGRIS 7015 56 14 supape, 1/4 inch Push To Connect, 1/4 inch NPT, 145 PSI | CR8QZJ 1DDX2 7015 56 14€50.28
LEGRIS 7065 56 11 supapă, 1/4 inch Push To Connect, 1/8 inch NPT, 145 PSI | CR8QZK 1PFY1 7065 56 11€46.81
LEGRIS 7665 56 11 supapă, 1/4 inch Push To Connect, 1/8 inch NPT, 145 PSI | CR8QZL 1PFZ5 7665 56 11€51.95
LEGRIS 7045 56 11 supapă, 1/4 inch Push To Connect, 1/8 inch NPT, 145 PSI | CR8QZM 1DDX5 7045 56 11€61.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 7010 10 21 Supapă, 10 mm Push To Connect, 1/2 inch BSPP, 145 PSI
€78.12 /unitate