Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de blocare LEVITON 2613-PLC, L5-30R, 30 A, 125 V AC, 2 poli, negru/alb, terminale cu șurub, L5-30 | CR9HCB 792T77

LEVITON 2613-PLC Conector de blocare, L5-30R, 30 A, 125 V AC, 2 poli, negru/alb, terminale cu șurub, L5-30

În stoc
Articol: CR9HCB Model: 2613-PLCCrucea Ref: 792T77
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
€287.44 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Conector de blocare LEVITON 2713-B, L14-30R, 30 A, 125/250V AC, 3 poli, negru, terminale cu șurub, L14-30 | CR9HBW 792T99 2713-B€91.11
LEVITON 2423 Conector de blocare, L15-20R, 20 A, 250 V AC, 3 poli, negru, terminale cu șurub | CR9HBX 792T55 2423€79.50
LEVITON 4729-C Conector de blocare, L5-15R, 15 A, 125 V AC, 2 poli, negru/alb, terminale cu șurub, L5-15 | CR9HBY 792TH1 4729-C€61.78
LEVITON 4729-CY Conector de blocare, L5-15R, 15 A, 125 V AC, 2 poli, alb/galben, terminale cu șurub | CR9HBZ 792TH2 4729-CY€42.68
LEVITON 2613-B Conector de blocare, L5-30R, 30 A, 125 V AC, 2 poli, negru, terminale cu șurub, L5-30 | CR9HCA 792T75 2613-B€71.20
LEVITON 2613-CY Conector de blocare, L5-30R, 30 A, 125 V AC, 2 poli, alb/galben, terminale cu șurub, L5-30 | CR9HCC 792T76 2613-CY€104.79
LEVITON 2323-B Conector de blocare, L6-20R, 20 A, 250 V AC, 2 poli, negru, terminale cu șurub, L6-20 | CR9HCD 792T45 2323-B€50.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEVITON 2613-PLC Conector de blocare, L5-30R, 30 A, 125 V AC, 2 poli, negru/alb, terminale cu șurub, L5-30
€287.44 /unitate