LIBERTY PUMPS SJ10 Pompă de baie alimentată cu apă 3/4 inch Npt | AB4EHE 1XGC8

LIBERTY PUMPS Pompă de baie SJ10 alimentată cu apă 3/4 inch Npt

În stoc
Element: AB4EHE Model: SJ10Crucea Ref: 1XGC8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€657.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de carter
Diametru7"
Descărcare NPT1-1 / 2 In.
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.2, 13.2
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI-10
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI-6.4
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI11.7, 16.25
Înălţime21.5 "
Conexiune de intrare3/4
MaterialPVC
Max. Temperatura fluidului130 F
Max. Cap35 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
Tipul comutatoruluiFlotor mecanic
TipAlimentat cu apă
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Minim maxim. Presiune (PSI) (20/100)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS Pompă de baie SJ10 alimentată cu apă 3/4 inch Npt
€657.60 /unitate