LISTA HS1350-0702FA-WWG Dulap cu sertar modular, înălțime de 59-1/2 inch | AC8GUN 3AA46

LISTA HS1350-0702FA-WWG Dulap cu sertar modular, înălțime de 59-1/2 inci

În stoc
Element: AC8GUN Model: HS1350-0702FA-WWGCrucea Ref: 3AA46

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,166.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap modular cu sertare
CuloriAlbastru stralucitor
Compartimente pe sertar(3) 12, (1) 12, (1) 6, (2) 6
Capacitatea sertarului440 lb.
Înălțimea sertarului5-1/16", 7-1/16", 7-1/16", 9"
Lățimea sertarului36 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerLățime completă încastrată
MaterialOţel
Numărul de compartimente(3) 12 (5-1 / 16 "H), (1) 12 (7-1 / 16" H), (1) 6 (7-1 / 16 "H), (2) 6 (9" H )
Numărul sertarelor7
Adâncimea totală22.5 "
Inălțime totală59.5 "
Lățimea totală40.25 "
Înălțimea sertarului util (în.)(3) 5-1 / 16 ", (2) 7-1 / 16", (2) 9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 229.5
Înălțimea navei (cm)151.13
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorCuloriCapacitatea sertaruluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiPreț
LISTA XSSC0900-0501/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€3,177.81
LISTA XSSC0900-0703/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"€3,762.98
LISTA XSSC0900-0901/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"€3,927.03
LISTA XSSC0900-1002/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"€4,480.75
Dulap cu sertar modular LISTA XSSC1350-0803/LG, înălțime de 59-1/2 inch | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Lumina gri440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€4,411.99
Dulap cu sertar modular LISTA XSSC1350-0903/LG, înălțime de 59-1/2 inch | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Lumina gri440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "€4,615.58
Dulap cu sertar modular LISTA XSSC1350-1103/LG, înălțime de 59-1/2 inch | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Lumina gri440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"€4,905.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LISTA HS1350-0702FA-WWG Dulap cu sertar modular, înălțime de 59-1/2 inci
€4,166.14 /unitate