LISTA ST0750-0505NA-M/BB Dulap mobil de banc de lucru 165 lb. Oțel | AD9ZKZ 4VZR9

LISTA ST0750-0505NA-M/BB Dulap mobil de banc de lucru 165 lb. Oţel

În stoc
Element: AD9ZKZ Model: ST0750-0505NA-M/BBCrucea Ref: 4VZR9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,290.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap mobil de banc de lucru
Caster Dia.6"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriAlbastru stralucitor
Adâncimea sertarului18 "
Înălțimea sertarului2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"
Evaluare încărcare sertar165 lb.
Lățimea sertarului24 "
finalizareaPulbere
MânerTubular
Capacitate de încărcare165 lb.
MaterialOţel
Numărul sertarelor5
Inălțime totală43.25 "
Lungime totală22.5 "
Lățimea totală28.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)119.89
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriAdâncimea sertaruluiLățimea totalăÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumărul sertarelorPreț
LISTA TBMP600-2WWG Dulap mobil pentru banc de lucru 22-3/16 inch latime | AD2XNC 3W545 TBMP600-2WWG28.5 "Albastru stralucitor24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-5€3,451.20
LISTA TBMP750-2WWG Dulap mobil pentru banc de lucru 22-3/16 inch latime | AD2XND 3W546 TBMP750-2WWG28.5 "Albastru stralucitor24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"18 "150 lb.6€3,569.43
LISTA ST0750-0505NA-M/LG Dulap mobil pentru banc de lucru cu lățime de 28-1/4 inchi | AD9ZLA 4VZT1 ST0750-0505NA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.5€3,290.75
LISTA ST0750-0602NA-M/LG Dulap mobil pentru banc de lucru Gri deschis | AD9ZLB 4VZT3 ST0750-0602NA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 lb.6€3,507.48
LISTA ST0750-0701NA-M/LG Dulap mobil pentru banc de lucru, înălțime de 43-1/4 inci | AD9ZLC 4VZT5 ST0750-0701NA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 lb.7€3,498.33
LISTA HS0750-0505FA-M/LG Dulap mobil pentru banc de lucru 22-1/2 inch Lungime | AD9ZLD 4VZT7 HS0750-0505FA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "40.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"36 "440 lb.5€4,012.89
LISTA HS0750-0602FA-M/LG Dulap mobil de banc de lucru 40-1/4 inch latime | AD9ZLE 4VZT9 HS0750-0602FA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 lb.6€4,109.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LISTA ST0750-0505NA-M/BB Dulap mobil de banc de lucru 165 lb. Oţel
€3,290.75 /unitate