LITTLE GIANT T-400-10-4R Tilt Back Hand Truck Rubber Wheel | AC8ABA 39E624

LITTLE GIANT T-400-10-4R Tilt Back Hand Truck Rubber Wheel

În stoc
Element: AC8ABA Model: T-400-10-4RCrucea Ref: 39E624

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€381.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTilt Back Hand Truck
CuloriGri
finalizareaPulbere
Tip mânerCadru continuu Flow-Back
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului8"
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală38.75 "
Inălțime totală38.187 "
Lățimea totală18 "
Diametrul roților10" Wheels, 4" Swivel Casters
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc rezistent la perforare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)98.43
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT T-400-10-4R Tilt Back Hand Truck Rubber Wheel
€381.91 /unitate