LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS Pompă submersibilă pentru bazin, 1/2 CP, tip comutator vertical, material de bază din polipropilenă | CD3LGA 53DH06

LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS Pompa de bazin submersibilă, 1/2 CP, tip de comutator vertical, material de bază din polipropilenă

În stoc
Articol: CD3LGA Model: 10EC-CIA-SFSCrucea Ref: 53DH06

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€594.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă a rezervorului
Respectarea agențieicCSAus
AlarmaNu
amperi6.50
Material de bazaPolipropilenă
Tip rulmentMinge superioară și inferioară
Lungime cablu10ft
Diametru8 31 / 64 "
Descărcare NPT1-1 / 2 "F.
TaxăContinuu
Ecartament / Conductor18/3
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap57
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap52
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap47
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap28
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap67
MânerDa
Înălţime11 5 / 64 "
HP1/2
Hz60 Hz
Material rotorNailon
Lungime8 31 / 64 "
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Etanșare mecanicăBuna N/Carbon/Ceramic
Min. Sump Pit Dia.18 "
RPM motor3450
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Denumirea cablului NECSJTW
Punct de oprire2 "până la 5"
Pe punctul8 "până la 11"
Outlet1-1 / 2 "FNPT
Materialul corpului pompeiFontă
RPM pompă3450
Materialul arboreluiBuna-N, Carbon, Ceramica
Tipul comutatoruluiVertical
Protectie termalaDa
Voltaj120 VAC
Lăţime8 31 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.8375

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS Pompa de bazin submersibilă, 1/2 CP, tip de comutator vertical, material de bază din polipropilenă
€594.82 /unitate