Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Pompă de transfer chimic, 1/200 CP, 115 V, 60 Hz

În stoc
Articol: AC2YGT Model: 588001Crucea Ref: 2P037
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
€231.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer
amperi0.4
Capacitate2.67 g / min
Lungime cablu3 ft.
Tipul cabluluiConduce dezbrăcat
AmenajăriAlimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului
Externarea1 / 2 "
Amplificatori de încărcare completă0.40
GarniturăBuna-N
Materialul garnituriiBuna-N
GPM @ 1 Ft. de Cap2.8
GPM la 1 picioare2.7
GPM la 3 picioare1.8
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap2.1
Înălţime3.7 "
HP1/200
RotorPolipropilenă umplută cu sticlă
Material rotorPolipropilenă umplută cu sticlă și Ceramagnet „A”
Admisie1 / 2 "
Lungime4.9 "
Temperatura lichidului150 de grade F
Max. Cap5.5 ft.
Max. Gravitație specifică1.1
Max. Viscozitate100 SSU
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Tipul motoruluiSP
MontareOrizontală
Outlet1/2 OD
PSI2.4
RPM3250
Inchide-o5.4 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG120
Temp (F) @ 20 PSIG90
Temp (F) @ 30 PSIG70
Voltaj115V
Watts16W
Lăţime2.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capul pompei 588122

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Pompă de transfer chimic, 1/200 CP, 115 V, 60 Hz
€231.50 /unitate