Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LLAMBRICH SUA JKT-100 J-2 Mandrină de burghiu fără cheie 0.394 in | AD8PHY 4LHG1

LLAMBRICH USA JKT-100 J-2 Mandrină de găurit fără cheie 0.394 in

În stoc
Element: AD8PHY Model: JKT-100 J-2Crucea Ref: 4LHG1
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
€553.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrin de foraj cu cuplu mare
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.394 "
Capacitate min.0"
Diametrul mandrinei0.97 "
Tipul ChuckFără cheie
Lungime închisă1.87 "
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare2JT
Tip montare2JT
Lungime deschisă1.73 "
TipCuplu mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.972
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8466100175
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăDimensiunea de montareTip montarePreț
LLAMBRICH SUA JKT-80 J-2S Mandrină de burghiu fără cheie 0.315 in | AD8PHR 4LHF4 JKT-80 J-2S0.315 "1.87 "2JS2JTS€545.33
LLAMBRICH SUA JKT-130 J-2 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 in | AD8PHT 4LHF5 JKT-130 J-20.512 "2.76 "2JT2JT€619.05
LLAMBRICH SUA JKT-130 J33 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 in | AD8PHU 4LHF6 JKT-130 J330.512 "2.76 "33JT33JT€611.75
LLAMBRICH SUA JKT-130 J-6 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 in | AD8PHV 4LHF7 JKT-130 J-60.512 "2.92 "6JT6JT€631.12
LLAMBRICH SUA JKT-160 J-6 Mandrină de găurit fără cheie 0.630 in | AD8PHW 4LHF8 JKT-160 J-60.63 "2.92 "6JT6JT€814.08
LLAMBRICH SUA JKT-100 J-33 Mandrină de burghiu fără cheie 0.394 in | AD8PHX 4LHF9 JKT-100 J-330.394 "1.87 "33JT33JT€582.78
LLAMBRICH SUA JKT-65 J-1 Mandrină de burghiu fără cheie 0.255 in | AD8PHZ 4LHG2 JKT-65 J-10.255 "1.87 "1JT1JT€545.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LLAMBRICH USA JKT-100 J-2 Mandrină de găurit fără cheie 0.394 in
€553.74 /unitate