Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 89324AS Duză dreptunghiulară 6 x 3 1/2 inch - Pachet De 10 | AB6BUX 20Y281

LOC-LINE 89324AS Duză dreptunghiulară 6 x 3 1/2 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB6BUX Model: 89324ASCrucea Ref: 20Y281
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
€146.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză dreptunghiulară
Furtun în interiorul Dia.2-1/2 "
MaterialCopolimer acetal
Mărimea3-1 / 2 x 6 "Deschidere dreptunghiulară
TipAntistatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 89224 Duză dreptunghiulară 6 x 3 1/2 inch - Pachet De 10 | AB6BUM 20Y272 892246 X 3.5 "dreptunghi10€116.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 89324AS Duză dreptunghiulară 6 x 3 1/2 inch - Pachet de 10
€146.11 /ambalaj