Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS MS21260L6LH Știft de blocare lung, stânga, oțel inoxidabil 304 Dimensiune 3/16 | AA8AYD 16X726

LOOS MS21260L6LH Știft de blocare lung, stânga, oțel inoxidabil 304 Dimensiune 3/16

În stoc
Element: AA8AYD Model: MS21260L6LHCrucea Ref: 16X726
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
€29.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift de blocare, lung
După Swage Dia.5 / 16 "
Dimensiunea cablului3 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
FirExtern
Direcția firuluiMâna stângă
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet5 / 16-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiDirecția firuluiLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
LOOS MS21260L2RH Știft de blocare lung, dreapta, oțel inoxidabil 304 Dimensiune 1/16 | AA8AXK 16X709 MS21260L2RH1 / 16 "Mana dreapta3 / 8 "6-40€16.77
LOOS MS21260L2LH Știft de blocare lung, stânga, oțel inoxidabil 304 Dimensiune 1/16 | AA8AXL 16X710 MS21260L2LH1 / 16 "Mâna stângă3 / 8 "6-40€16.21
LOOS MS21260L3RH Știft de blocare lung, dreapta, oțel inoxidabil 304 Dimensiune 3/32 | AA8AXP 16X713 MS21260L3RH3 / 32 "Mana dreapta1 / 2 "10-32€17.94
LOOS MS21260L3LH Știft de blocare lung, stânga, oțel inoxidabil 304 Dimensiune 3/32 | AA8AXQ 16X714 MS21260L3LH3 / 32 "Mâna stângă1 / 2 "10-32€18.23
LOOS MS21260L4RH Știft de blocare lung, dreapta, oțel inoxidabil 304 Dimensiune 1/8 | AA8AXU 16X717 MS21260L4RH1 / 8 "Mana dreapta9 / 16 "1 / 4-28€20.88
LOOS MS21260L4LH Știft de blocare lung, stânga, oțel inoxidabil 304 Dimensiune 1/8 | AA8AXV 16X718 MS21260L4LH1 / 8 "Mâna stângă9 / 16 "1 / 4-28€20.80
LOOS MS21260L5RH Știft de blocare lung, dreapta, oțel inoxidabil 304, dimensiune 5/32 | AA8AXY 16X721 MS21260L5RH5 / 32 "Mana dreapta5 / 8 "1 / 4-28€22.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS MS21260L6LH Știft de blocare lung, stânga, oțel inoxidabil 304 Dimensiune 3/16
€29.49 /unitate