Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVIBOND 214020 Multiparametru colorimetru | AD3FET 3YRT2

LOVIBOND 214020 Multiparametru colorimetru

În stoc
Element: AD3FET Model: 214020Crucea Ref: 3YRT2
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
€2,426.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColorimetru
GamăAcid 0.1 - 4 mmol / L; Alcalinitate-M 5 - 200 mg / L; Alcalinitate-P 5 - 300 mg / L; Aluminiu 0.01 - 0.25 mg / L; Amoniac 0.02 - 1 mg / L; Amoniac, liber 0.01 - 0.5 mg / L; Bor 0.1 - 2 mg / L; Brom 0.05 - 13 mg / L; Clorură 0.5 - 25 mg / L; Fără clor sau total 0.02-2.
TipMulti-Parametru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9027504060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
LOVIBOND 276190 Colorimetru Duritate Totală | AF7LJA 21XC39 2761902 până la 50mg / L€912.46
Colorimetru LOVIBOND MD640, multiparametru cu PTSA/fluoresceină, +/-1 nm, 0.005 A | CR9RHY 56KV11 MD640-€4,604.88
Colorimetru LOVIBOND MD610, multiparametru, +/-1 nm/2% precizie la scară completă, 0.005 A | CR9RJB 56KV10 MD610-€3,478.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVIBOND 214020 Multiparametru colorimetru
€2,426.85 /unitate