Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE 5103 Flanșă de aspirație din oțel hidraulic pentru țeavă 1 1/4 | AC3WBQ 2WXN8

LUBE 5103 Flanșă de aspirație oțel hidraulic pentru țeavă de 1 1/4

În stoc
Articol: AC3WBQ Model: 5103Crucea Ref: 2WXN8
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
€28.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlansa de aspiratie
Pentru dimensiunea țevii1-1/4 "
Materialul garnituriiFibre vegetale
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală5.5 "
Grosimea totală3 / 8 "
Materialul plăciiOţel
TipHidraulic
Material de spălatCauciuc neoprenic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8413919050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiPreț
LUBE 5101 Flanșă de aspirație din oțel hidraulic pentru țeavă de 3/4 inch | AC3WBN 2WXN6 51013 / 4 "€27.53
LUBE 5102 Flanșă de aspirație din oțel hidraulic pentru țeavă de 1 inch | AC3WBP 2WXN7 51021"€28.16
LUBE 5104 Flanșă de aspirație din oțel hidraulic pentru țeavă de 1.5 inch | AC3WBR 2WXN9 51041-1/2 "€31.82
LUBE 5105 Flanșă de aspirație din oțel hidraulic pentru țeavă de 2 inchi | AC3WBT 2WXP1 51052"€31.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE 5103 Flanșă de aspirație oțel hidraulic pentru țeavă de 1 1/4
€28.57 /unitate