Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE F251-06-01 Vizor de curgere | AB3LJK 1U910

LUBE F251-06-01 Vizor de curgere

În stoc
Articol: AB3LJK Model: F251-06-01Crucea Ref: 1U910
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
€679.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVedere dublă a fluxului ferestrei
Max. Temperatura de funcționare.180 F
Max. Presiune de lucru160 @ 150 PSI
NPT1- 11-1 / 2
Lungime totală4.625
Dia vedere.1-3 / 8 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE F251-06-01 Vizor de curgere
€679.25 /unitate