Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE G615-12-A-1 Termometru cadran | AB3LKG 1U938

LUBE G615-12-A-1 Termometru cadran

În stoc
Articol: AB3LKG Model: G615-12-A-1Crucea Ref: 1U938
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
€223.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu sonda de apelare
ConstrucţieAluminiu
Material cadranOţel inoxidabil
Interval de apelare0 la 300
Diametru1.375
Max. Operarea PSI125
Max. Temperatura de funcționare.250 F
MontareFață
Fir de montare1 / 2-20 UNF
TipGage de nivel lichid cu circuit închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centre de montare (in) (12)
    • Sticlă de vedere (borosilicat)

Variante de produs

ProdusModelPreț
LUBE G615-05-A-1 Termometru cadran 50 - 300 F | AB3LKE 1U935 G615-05-A-1€159.33
LUBE G615-07-A-1 Termometru cadran | AB3LKF 1U936 G615-07-A-1€162.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE G615-12-A-1 Termometru cadran
€223.29 /unitate