Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinză LYNDEX-NIKKEN SK16-4.5, față rotundă, 4.50 mm | CR9VPT 38RE62

LYNDEX-NIKKEN Pinză SK16-4.5, față rotundă, 4.50 mm

În stoc
Articol: CR9VPT Model: SK16-4.5Crucea Ref: 38RE62
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
€159.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelSeria ColletGamăMărimeaPreț
LYNDEX-NIKKEN 018-024 Colier, dimensiune 3/8 inch, 180DA, interval de la 0 inch la 1/32 inch | CD2FAH 38NK38 018-024180DA0 până la 1/32 "3 / 8 "€44.62
LYNDEX-NIKKEN 020-016 Colier, dimensiune 1/4 inch, 200DA, interval de la 0 inch la 1/32 inch | CD2FAJ 38NK83 020-016200DA0 până la 1/32 "1 / 4 "€39.02
LYNDEX-NIKKEN 020-024 Colier, dimensiune 3/8 inch, 200DA, interval de la 0 inch la 1/32 inch | CD2FAK 38NK91 020-024200DA0 până la 1/32 "3 / 8 "€38.12
Pinză LYNDEX-NIKKEN 500-004, dimensiune 1/16 inch, interval de dimensiuni exacte | CD2FAL 38NR91 500-0045CDimensiune exactă1 / 16 "€63.92
Colet LYNDEX-NIKKEN 500-009, dimensiune 9/64 inch, interval de dimensiuni exacte | CD2FAM 38NR96 500-0095CDimensiune exactă9 / 64 "€55.28
Pinză LYNDEX-NIKKEN 500-010, dimensiune 5/32 inch, interval de dimensiuni exacte | CD2FAN 38NR97 500-0105CDimensiune exactă5 / 32 "€55.28
Pinză LYNDEX-NIKKEN 500-011, dimensiune 11/64 inch, interval de dimensiuni exacte | CD2FAP 38NR98 500-0115CDimensiune exactă11 / 64 "€54.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYNDEX-NIKKEN Pinză SK16-4.5, față rotundă, 4.50 mm
€159.71 /unitate