Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGAFOR 88860000760 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 0.76 mm, lungime canelură de 9/32 inchi, lungime totală de 1 5/16 inci | CT2AXR 52TH01

MAGAFOR 88860000760 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 0.76 mm, lungime canelură de 9/32 inchi, lungime totală de 1 5/16 inci

În stoc
Articol: CT2AXR Model: 88860000760Crucea Ref: 52TH01
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
€16.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAGAFOR 88860001030 Alezoare cu mandrină, Dimensiune alezoare de 1.03 mm, Lungime canal 25/64 inchi, Lungime totală 1 5/16 inch | CT2AXT 52TH28 88860001030€85.87
MAGAFOR 88860001050 Alezoare cu mandrină, Dimensiune alezoare de 1.05 mm, Lungime canal 25/64 inchi, Lungime totală 1 5/16 inch | CT2AXU 52TH30 88860001050€85.68
MAGAFOR 88860001610 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 1.61 mm, lungime canelură de 9/32 inchi, lungime totală de 1 31/32 inci | CT2AXV 52TH86 88860001610€91.37
MAGAFOR 88860013000 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 1/2 inch, lungime canelură 1 23/32 inch | CT2AXW 52TV12 88860013000€554.87
MAGAFOR 88860001000 Alezoare cu mandrină, Dimensiune alezoare de 1/32 inch, Lungime canal 25/64 inch, Lungime 1 5/16 inch | CT2AXX 52TH25 88860001000€95.30
MAGAFOR 88860006500 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 1/4 inch, lungime canelură 1 7/64 inch, lungime 3 31/32 inch | CT2AXY 52TN80 88860006500€198.95
MAGAFOR 88860010760 Alezoare cu mandrină, Dimensiune alezoare de 10.76 mm, Lungime canela 1 13/32 inchi, Lungime 5 15/64 inci | CT2AXZ 52TU24 88860010760€81.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGAFOR 88860000760 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 0.76 mm, lungime canelură de 9/32 inchi, lungime totală de 1 5/16 inci
€16.67 /unitate