Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGNABULB MBP-R8-M5-PKT Nit oarbă, gaură de 0.261-0.272 inci, 25 buc | CG8XYW 6NCT0

HUCKLOK MBP-R8-M5-PKT Nit oarbă, gaură de 0.261-0.272 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8XYW Model: MBP-R8-M5-PKTCrucea Ref: 6NCT0
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
€30.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Grip Range0.189 "până la 0.268"
Cap Dia.0.530 "
Inaltimea capului0.912 "
Stilul șefuluicupole
Mărimea găurii.261-.272 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Material nitOţel
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)3,000 lbs.
StilNitu orb structural
Forța de tracțiune1,900 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUCKLOK MBP-R8-M5-PKT Nit oarbă, gaură de 0.261-0.272 inchi, 25 buc.
€30.40 /ambalaj