MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Motor de uz general, 1 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, tensiune 1725-208/230 | CD460AXG 3JH54

MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Motor de uz general, 1 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, tensiune 1725-208/230

În stoc
Articol: CD3AXG Model: 056T17DRR70010A1Crucea Ref: 54JH50

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,070.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient Premium
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.2-3.0 / 1.5
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax12.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală85.5%
Lungime totală14 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)21.89
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501524000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Motor de uz general, 1 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, tensiune 1725-208/230
€1,070.93 /unitate