MARATHON MOTORS 143TTDR16013 GT4103 Motor de pompă cu cuplare apropiată 50-60 Herți | AJ2NNN GT4103

MARATHON MOTORS 143TTDR16013 GT4103 Motor cu pompă cuplată închisă 50-60 Hz

În stoc
Articol: AJ2NNN Model: 143TTDR16013Crucea Ref: GT4103

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€291.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență86.5%
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le143JMV
Amplificatori de încărcare completă3.8/1.9
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
MontareC-Face fără picioare
Design NEMAB
OrientareORIZONTAL SAU ARBRE JOS
Fază3
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)50.5
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 22
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6206
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 2:1

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDesign NEMALungime totalăRPMGama RPMVoltajPreț
MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3 CP | AF3LDC 8ZX26 / GT88 145TTDR60133490145JM8.0-7.2 / 3.6-14.75 "-3001-3600208-230 / 460€1,405.81
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3-1/1 CP | AF2LDF 8ZX26 / GT91 145TTDR60341755145JM4.4-4.4 / 2.2-15.125 "-1701-1800208-230 / 460€979.72
MARATHON MOTORS 145TTDR16329 GT4104 Motor de pompă cu cuplaj apropiat 50-60 Herți | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145JMV4.4/2.2B-1800-230/460€957.05
MARATHON MOTORS 143TTDR16042 GT4001 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143JMV3.45B-1800-200€234.98
MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145JMV3A-3600-575€230.61
MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MXY GT2001 143TTDR16043-143JMV3.45B-1800-200€265.68
MARATHON MOTORS 145TTDR16023 GT2009 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145JMV8.75A-3600-200€1,257.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR16013 GT4103 Motor cu pompă cuplată închisă 50-60 Hz
€291.34 /unitate