MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1170-208/230v | AD460ELE 6Z44 / E425

MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1170-208 / 230v

În stoc
Articol: AD6ELE Model: 145TTFR16078Crucea Ref: 44Z425 / E2102

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,077.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le145T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.8-3.8 / 1.9
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax11.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1170
Eficiență nominală82.5%
Număr de viteze1
Lungime totală13.75 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.375 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.205
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS8501513040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareInrameaza-leMateriale cadruRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMPreț
MOTOARE MARATHON 143TTFN16040 Motor 1 CP 1735 Rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040bază143TFontă173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,258.01
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Motor 2 CP 1755 Rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045bază145TFontă175586.5%14 "1701-18001701-1800€1,400.80
MOTOARE MARATHON 184TTFN16056 Motor 5 CP 1755 Rpm 230/460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056bază184TFontă175590.2%17.125 "1701-18001701-1800€1,625.13
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1760-208/230v | AD460EKX 6Z44 / E415 143TTFR15642bază143TOțel laminat176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€1,057.44
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Motor trifazat 3 CP 1.5 Rpm 1750-208/230v | AD460ELB 6 / LM120922.00 145TTFR16033bază145TOțel laminat175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€991.35
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor trifazat 3-1/1 CP 2 Rpm 1750v | AD200ELC 6Z44 / E423 145TTFR16038bază145TOțel laminat175086.3%13.437 "1701-18001701-1800€873.69
MARATHON MOTORS 145TTFR13002 Motor trifazat 3 CP 2 Rpm 3490-208/230v | AD460ELJ 6Z44 / E432 145TTFR13002bază145TOțel laminat349085.5%13.75 "3001-36003001-3600€1,130.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1170-208 / 230v
€1,077.98 /unitate