MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3, 200-7/1 CP | CD2RPT 3ZV52

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3, 200-7/1 CP

În stoc
Articol: CD3RPT Model: 213TTDWD16334Crucea Ref: 52ZV94

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,783.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le213T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă23.0
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax13 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1765
Eficiență nominală81.5%
NumărCC003A
Lungime totală17 5 / 16 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.5 "
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)37.47
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS8501524000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3, 200-7/1 CP
€1,783.38 /unitate