MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 Motor HVAC | AJ2KVB 4706

MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2KVB Model: 5KH39QN5514TCrucea Ref: 4706

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€364.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă6.6
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
MontareRB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM1725
Factor de serviciu1.35
Protectie termalaAutomat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: N
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelÎmprejmuireInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPArticolRotațieProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 5KH32DN5618T HG701 Motor de uz general | AJ2LAB HG701 5KH32DN5618TOperatii Deschise48Y5.11/4Motor cu scop generalClockwiseAutomat€296.30
MARATHON MOTORS 5KH39QN5525 4355 Motor HVAC | AJ2MTH 4355 5KH39QN5525DP485.11/4Motor HVACÎn sens invers acelor de ceasornicNici unul€327.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 Motor HVAC
€364.04 /unitate