Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARKAL 96026G Marker industrial permanent 1/16 inch verde | AF7ZTW 23YU24

MARKAL 96026G Marker industrial permanent 1/16 inch verde

În stoc
Articol: AF7ZTW Model: 96026GCrucea Ref: 23YU24
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
€4.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarker industrial
Tipul de acționarecapilar
Material de bazaCerneală
CuloriVerde
Timpul uscatMai puțin de 30 sec.
Tip markerPermanent
Certificat NSFNu
Temp. Gamă0 de grade până la 150 de grade F
Sfat MaterialFibră
Dimensiunea sfaturilor1 / 16 "
Sfat stilGlonţ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9608200000

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea sfaturilorSfat stilPreț
MARKAL 96022G Marker industrial permanent 1/16 inch roșu | AF7ZTU 23YU22 96022GRoșu1 / 16 "Glonţ€4.17
MARKAL 96025G Marker permanent cu cerneală cu vârf fin albastru | AF7ZTV 23YU23 96025GAlbastru1 / 16 "Glonţ€4.17
MARKAL 96222G Marker permanent cu cerneală roșu | AF7ZTX 23YU25 96222GRoșu1/8 "și 1/4"Daltă€8.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAL 96026G Marker industrial permanent 1/16 inch verde
€4.17 /unitate