MARKAR HS203-002-600 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime | AC4BJY 2YFF8

MARKAR HS203-002-600 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime

Articol: AC4BJY Model: HS203-002-600Crucea Ref: 2YFF8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€714.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de pian cu sarcină nominală
CuloriGri
finalizareaPrim strat de
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză2
Lungimea articulației1"
Grosimea frunzelor0.437 ", 0.125"
Lungime8ft
Capacitate de încărcare600 lb.
Material1012 Oțel laminat la rece
MontareJumătate de suprafață
Pin Dia.1 / 4 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)259.08
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8302106030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLungimeMaterialMaterial PinGama de mișcareLăţimePreț
MARKAR HS303-001-630 Balama pentru pian 0.4375 0.125 | AC4BGY 2YEY1 HS303-001-630NaturalSatin7ft304 oțel inoxidabil304 oțel inoxidabil90 grade1 11 / 16 "€787.13
RFQ
MARKAR HS303-002-630 Balama pentru pian 0.4375 0.125 | AC4BGZ 2YEY2 HS303-002-630NaturalSatin8ftOţel inoxidabil304 oțel inoxidabil90 grade1 11 / 16 "€842.89
RFQ
MARKAR HS203-001-600 Balamă pentru pian Strat de oțel | AC4BJX 2YFF7 HS203-001-600GriPrim strat de7ftOţelOţel inoxidabil180 grade2.25 "€521.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAR HS203-002-600 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime
€714.17 /unitate