MARS AIR DOORS LPV272-1EEI-OB Perdele de aer cu profil scăzut încălzit | AD6FLF 45C650

MARS AIR DOORS LPV272-1EEI-OB Perdele de aer cu profil scăzut încălzit

Articol: AD6FLF Model: LPV272-1EEI-OBCrucea Ref: 45C650
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,845.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer cu profil redus încălzită
Viteza aerului1800 fpm
Volumul de aerCfm 1800
dBA @ 10 Picioare53
Adâncime11.75 "
Încălzire kW13
Înălţime8"
Culoarea carcaseiObsidian Negru
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi47.1
Max. Lățimea ușii6 ft.
Max. Înălțimea de montare8 ft.
RPM max1550
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/6
Tipul motoruluiFaza 3
Număr de motoare1
Număr de vitezeVariabil
Fază3
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj208
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.53
Înălțimea navei (cm)53.98
Lungimea navei (cm)195.58
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8419500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăVolumul de aerAdâncimeVoltajLăţimeCuloarea carcaseiHzArticolPreț
MARS AIR DOORS LPV236-1UA-OB Perdele de aer Profil redus 36 inch | AC6CHJ 32V338 LPV236-1UA-OB1Cfm 9007.875 "11536 "Negru60Cortină de aer cu profil redus€1,672.15
MARS AIR DOORS LPV236-1UD-OB Perdele de aer Profil redus 36 inch | AC6CHK 32V339 LPV236-1UD-OB1Cfm 9007.875 "208/23036 "Silver60Cortină de aer cu profil redus€1,494.31
MARS AIR DOORS LPV242-1UA-OB Perdele de aer Profil redus 42 inch | AC6CHN 32V342 LPV242-1UA-OB1Cfm 10507.875 "11542 "Silver60Cortină de aer cu profil redus€1,573.53
MARS AIR DOORS LPV242-1UD-OB Perdele de aer Profil redus 42 inch | AC6CHP 32V343 LPV242-1UD-OB1Cfm 10507.875 "208/23042 "Silver60Cortină de aer cu profil redus€1,612.78
MARS AIR DOORS LPV248-1UA-OB Perdele de aer Profil redus 48 inch | AC6CHT 32V346 LPV248-1UA-OB1Cfm 12007.875 "11548 "Silver60Cortină de aer cu profil redus€1,858.08
MARS AIR DOORS LPV248-1UD-OB Perdele de aer Profil redus 48 inch | AC6CHU 32V347 LPV248-1UD-OB1Cfm 12007.875 "208/23048 "Silver60Cortină de aer cu profil redus€1,858.08
MARS AIR DOORS LPV260-1UA-OB Perdele de aer Profil redus 60 inch | AC6CHX 32V350 LPV260-1UA-OB1Cfm 15007.875 "11560 "Silver60Cortină de aer cu profil redus€1,780.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS LPV272-1EEI-OB Perdele de aer cu profil scăzut încălzit
€3,845.23 /unitate