Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAUDLIN PRODUCTS MSD010-20 Shim cu fante, pachet de înlocuire, D .010 x 5 x 5 inch, PK 20 | AC2YDT 2NZR8

MAUDLIN PRODUCTS MSD010-20 Shim Shim, pachet de înlocuire, D .010 x 5 x 5 inch, PK 20

În stoc
Element: AC2YDT Model: MSD010-20Crucea Ref: 2NZR8
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
€128.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlim Shim
Dimensiunea bolțului1.25 "
Lungime5"
MaterialOțel inoxidabil din seria 300
Rockwell HardnessC35-45
MărimeaD
Adâncimea slotului3.625 "
Slot Width1.625 "
Înălțimea filelor1"
Lățimea filei2-1/2 "
fireComplet greu
Grosime0.254mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "
TipCu Tab
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326190080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiRockwell HardnessSlot WidthfireGrosimeGrosime ToleranțăPreț
MAUDLIN PRODUCTS MSD001-20 Shim cu fante, pachet de schimb, D .001 x 5 x 5 inch, PK 20 | AC2YDM 2NZR3 MSD001-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.625 "Complet greu0.025mm+/- 0.0001 "€117.44
MAUDLIN PRODUCTS MSD002-20 Shim cu fante, pachet de schimb, D .002 x 5 x 5 inch, PK 20 | AC2YDN 2NZR4 MSD002-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.625 "Complet greu0.051mm+/- 0.0001 "€107.52
MAUDLIN PRODUCTS MSD003-20 Lame cu fante, pachet de schimb, D .003 x 5 x 5, PK 20 | AC2YDP 2NZR5 MSD003-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.625 "Complet greu0.076mm+/- 0.0002 "€106.76
MAUDLIN PRODUCTS MSD004-20 Shim cu fante, pachet de schimb, D .004 x 5 x 5 inch, PK 20 | AC2YDQ 2NZR6 MSD004-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.625 "Complet greu0.102mm+/- 0.0002 "€100.72
MAUDLIN PRODUCTS MSD005-20 Shim cu fante, pachet de schimb, D .005 x 5 x 5 inch, PK 20 | AC2YDR 2NZR7 MSD005-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.625 "Complet greu0.127mm+/- 0.0003 "€110.24
MAUDLIN PRODUCTS MSD015-20 Shim cu fante, pachet de schimb, D .015 x 5 x 5 inch, PK 20 | AC2YDU 2NZR9 MSD015-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.625 "Complet greu0.381mm+/- 0.0005 "€132.18
MAUDLIN PRODUCTS MSD020-20 Shim cu fante, pachet de schimb, D .020 x 5 x 5 inch, PK 20 | AC2YDV 2NZT1 MSD020-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.625 "Complet greu0.508mm+/- 0.0005 "€148.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSD010-20 Shim Shim, pachet de înlocuire, D .010 x 5 x 5 inch, PK 20
€128.11 /unitate