METALTECH I-CISCPY Schela stil Perry 6-5/32 picioare lungime oțel | AH8DDT 38HT63

METALTECH I-CISCPY Schela stil Perry 6-5/32 picioare lungime oțel

Element: AH8DDT Model: I-CISCPYCruce Ref: 38HT63
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€939.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStil de schelă Perry
Caster Dia.5"
finalizareaEmail galben
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Max. Înălțimea de lucru (în.)12 ft.
Adâncimea totală29.5 "
Inălțime totală6 '6 "
Lățimea totală72 "
Adâncimea platformei29 "
Înălțimea platformei6ft
Lățimea peronului74 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.95
Înălțimea navei (cm)13.51
Lungimea navei (cm)191.01
Lățimea navei (cm)76
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH I-CISCPY Schela stil Perry 6-5/32 picioare lungime oțel
€939.15 /unitate