METRO Q556EG3 Cărucior utilitar neasamblat 48lx24 W 900lb. | AF4YVX 9RCT2

METRO Q556EG3 Cărucior utilitar neasamblat 48lx24 W 900lb.

În stoc
Articol: AF4YVX Model: Q556EG3Crucea Ref: 9RCT2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,165.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar neasamblat
Creștere reglabile1"
Capacitate pe raft225 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frâne
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriAlbastru
finalizareaPictat
Mâner inclusNu
Înălțimea buzelor1 / 8 "
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Inălțime totală67 5 / 16 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiVentilat
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)175.26
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Lungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
METRO Q366EG3 Cărucior utilitar neasamblat 60lx18 W 900lb. | AF3VFY 8DJ78 Q366EG34"60 "18 "60 "18 "€1,274.71
METRO Q336EG3 Cărucior utilitar neasamblat 36lx18 W 900lb. | AF4QWV 9GCJ3 Q336EG34"36 "18 "36 "18 "€817.89
METRO Q536EG3 Cărucior utilitar neasamblat 36lx24 W 900lb. | AF4UBF 9K806 Q536EG34"36 "24 "36 "24 "€1,043.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO Q556EG3 Cărucior utilitar neasamblat 48lx24 W 900lb.
€1,165.18 /unitate