METRO SXRSENT1 Centru de lucru mobil H 81-1/2 x L 23-5/8 | AB7ZXT 24X109

METRO SXRSENT1 Centru de lucru mobil H 81-1/2 x L 23-5/8

Element: AB7ZXT Model: SXRSENT1Crucea Ref: 24X109
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,916.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentru de lucru mobil
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Pivotant & (2) Pivotant cu frână
Culoarea sertaruluiLumină taupe
Sertar Pull ColorArdezie albastră
MaterialPolimer
Numărul sertarelor5
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală28.625 "
Inălțime totală81.5 "
Lățimea totală23.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 120.15
Înălțimea navei (cm)207.01
Lungimea navei (cm)72.64
Lățimea navei (cm)59.94
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiTip rotorNumărul de rafturiLățimea totalăPreț
Centru de lucru mobil METRO SXRDENT2 H 81-1/2 x L 43-3/8 | AB7ZXU 24X110 SXRDENT25"(2) Pivotant & (2) Pivotant cu frână443.375 "€11,291.67
RFQ
METRO SXRT38MW14 Centru de lucru mobil H 81-1/2 x L 63-3/16 | AB7ZXV 24X111 SXRT38MW143"(4) Blocare totală863.187 "€13,898.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO SXRSENT1 Centru de lucru mobil H 81-1/2 x L 23-5/8
€7,916.80 /unitate