MI-TM GC-1003-SME1 Mașină de spălat cu presiune 2hp 1000psi 2.5gpm 120v | AD2XWA 3WB73

MI-T-M GC-1003-SME1 Mașină de spălat cu presiune 2 CP 1000 psi 2.5 gpm 120 V

În stoc
Articol: AD2XWA Model: GC-1003-SME1Crucea Ref: 3WB73

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,500.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Amplificatoare AC18.8
Evaluarea taxeiComercial
Rata de curgere2.5 g / min
Înălţime15 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
HP2
Lungime29.5 "
Greutate Netă172 lb.
Presiune de funcționare1000 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Plug Type5-20P
Tip pompăArbore cotit
Ore utile pe săptămână20+
Volți / fază120V / 1-fază
Tipul de apăRece
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.7
Înălțimea navei (cm)67.31
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8424890000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transmisia pompei (curea)

Variante de produs

ProdusModelPresiune de funcționareAmplificatoare ACEvaluarea taxeiPlug TypeGaranțieLăţimeRata de curgereÎnălţimePreț
MI-TM GC-1400-0MEH Mașină de spălat cu presiune 1.5hp 1400psi 120v | AB3HAZ 1TDK4 GC-1400-0MEH1400 psi13.5Lumina5-15P2ACD214 "1.5 g / min11.75 "€1,199.80
MI-TM GC-2004-SME1 Mașină de spălat cu presiune 6hp 2000psi 3.9gpm 230v | AD2XWB 3WB74 GC-2004-IMM12000 psi24.1ComercialL6-30P-20.5 "3.9 g / min15 "€7,587.49
MI-TM GC-1002-0ME1 Mașină de spălat cu presiune 1.5hp 1000psi 2gpm 120v | AD2XWJ 3WB86 GC-1002-0ME11000 psi12.5Mediu5-15P-21 "2.0 g / min26 "€2,456.12
MI-TM GC-1502-0ME1 Mașină de spălat cu presiune 2hp 1500psi 2gpm 120v | AD2XWK 3WB87 GC-1502-0ME11500 psi17.0Mediu5-20R-21 "2.0 g / min26 "€2,465.88
MI-TM GC-2503-0ME1 Mașină de spălat cu presiune 6hp 2500psi 3.2gpm 230v | AD2XWL 3WB88 GC-2503-0ME12500 psi24.1Greu6-302ACD426 "3.2 g / min28 "€5,038.38
MI-TM GC-3004-0ME1 Mașină de spălat cu presiune 8hp 3000psi 3.9gpm 230v | AD2XWM 3WB89 GC-3004-0ME13000 psi34.5Greu6-50P2ACD626 "3.9 g / min28 "€6,204.40
MI-TM GC-2003-0ME1 Mașină de spălat cu presiune 4hp 2000psi 2.8gpm 230v | AD2XZL 3WE20 GC-2003-0ME12000 psi16Mediu6-20P-22.5 "2.8 g / min26 "€3,334.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M GC-1003-SME1 Mașină de spălat cu presiune 2 CP 1000 psi 2.5 gpm 120 V
€6,500.70 /unitate