Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 CRT-6 Brazed Tool Bit Crt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime | AA8EZJ 18D423

MICRO 100 CRT-6 Bit de sculă brazat Crt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Lățime

În stoc
Element: AA8EZJ Model: CRT-6Crucea Ref: 18D423

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€115.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală3.5 "
Rază3 / 16 "
Înălțimea gambei1 / 2 "
Lățimea cozii1 / 2 "
StilCRT
Lungimea sfatului1 / 2 "
Grosimea vârfului1 / 8 "
Lățimea sfatului3 / 8 "
Toleranță0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRazăÎnălțimea gambeiLățimea coziiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 CRT-1 Brazed Tool Bit Crt 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8EZE 18D419 CRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "€94.21
MICRO 100 CRT-2 Brazed Tool Bit Crt 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8EZF 18D420 CRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "€94.59
MICRO 100 CRT-3 Brazed Tool Bit Crt 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8EZG 18D421 CRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€93.51
MICRO 100 CRT-4 Brazed Tool Bit Crt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime | AA8EZH 18D422 CRT-43.5 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€108.19
MICRO 100 CRT-8 Brazed Tool Bit Crt 4-1/4 inch lungime 3/4 inch latime | AA8EZK 18D424 CRT-84.25 "1 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "€170.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 CRT-6 Bit de sculă brazat Crt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Lățime
€115.07 /unitate