Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 GEMM-100-2X Freză din carbură, pătrată, diametru de frezare 10 mm, lungime de tăiere 19 mm | AA6LPW 14G090

MICRO 100 GEMM-100-2X Freză de capăt din carbură, pătrată, diametru de frezare 10 mm, lungime de tăiere 19 mm

În stoc
Articol: AA6LPW Model: GEMM-100-2XCrucea Ref: 14G090

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€82.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru10mm
Tipul dimensiuniimetric
SfârşitSingur
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaAcoperit cu AlTiN
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii19mm
Număr listăGEMM
Materialcarbid
Dia de frezare.10.00mm
Număr de flauturi2
Lungime totală72mm
Diametrul tijei.10.00mm
TipDegroșare / finisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaLungimea tăieriiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 GEMM-010-2 Freză de capăt | AA6LND 14G047 GEMM-010-21mmnecretate3mm238mm3.00mm€31.77
MICRO 100 GEMM-010-2X Freză de capăt | AA6LNE 14G048 GEMM-010-2X1mmAcoperit cu AlTiN3mm238mm3.00mm€36.55
MICRO 100 GEMM-010-3 Freză de capăt | AA6LNF 14G049 GEMM-010-31mmnecretate3mm338mm3.00mm€31.31
MICRO 100 GEMM-010-3X Freză de capăt | AA6LNG 14G050 GEMM-010-3X1mmAcoperit cu AlTiN3mm338mm3.00mm€34.26
MICRO 100 GEMM-010-4 Freză de capăt | AA6LNH 14G051 GEMM-010-41mmnecretate3mm438mm3.00mm€31.57
MICRO 100 GEMM-020-2 Freză de capăt | AA6LNK 14G053 GEMM-020-22mmnecretate6mm238mm3.00mm€28.45
MICRO 100 GEMM-020-2X Freză de capăt | AA6LNL 14G054 GEMM-020-2X2mmAcoperit cu AlTiN6mm238mm3.00mm€33.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 GEMM-100-2X Freză de capăt din carbură, pătrată, diametru de frezare 10 mm, lungime de tăiere 19 mm
€82.22 /unitate