Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 MBC-375 Instrument pentru teșire spate | AA7WNV 16T455

MICRO 100 MBC-375 Instrument de teșire a spatelui

În stoc
Articol: AA7WNV Model: MBC-375Crucea Ref: 16T455

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€165.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de alezat cu carbură
Cutter Dia.3 / 8 "
Unghiul de tăiere45 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Material1 / 32 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Grosime1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8209000030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.ArticolNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.GrosimePreț
MICRO 100 MBC-001 Instrument pentru teșire spate | AA7WNU 16T454 MBC-0011"Instrument de alezat cu carbură73"1 / 2 "3 / 16 "€279.92
MICRO 100 MBC-500 Freză pentru teșit din spate, carbură, 5 caneluri | AA7WNW 16T456 MBC-5001 / 2 "Instrument de alezat cu carbură52.5 "5 / 16 "1 / 8 "€196.31
Instrument de teșire a spatelui MICRO 100 MBC-750 | AA7WNX 16T457 MBC-7503 / 4 "Instrument de alezat cu carbură62.5 "3 / 8 "5 / 32 "€207.41
MICRO 100 10-3351 Instrument pentru teșire spate | AA7WNY 16T458 10-3351-Instrument de șanfrenare indexabil-2.5 "--€87.16
MICRO 100 10-3353 Instrument pentru teșire spate | AA7WNZ 16T459 10-3353-Instrument de șanfrenare indexabil-2.5 "--€94.51
MICRO 100 10-3355 Instrument pentru teșire spate | AA7WPA 16T460 10-3355-Instrument de șanfrenare indexabil-2.5 "--€106.18
MICRO 100 10-3357 Instrument pentru teșire spate | AA7WPB 16T461 10-3357-Instrument de șanfrenare indexabil-3"--€116.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 MBC-375 Instrument de teșire a spatelui
€165.27 /unitate