Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 OR-208-13 | AA7QPL 16L140

MICRO 100 OR-208-13 Instrument de canelare

În stoc
Articol: AA7QPL Model: OR-208-13Crucea Ref: 16L140

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€113.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.375 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
CalitateC2
Lățimea canelurii0.208 / 0.210 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere13 / 16 "
Compensa0.115 "
Lungime totală2.5 "
Rază0.035 / 0.045 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
StilInelul „O”

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0531
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaRazăDiametrul tijei.Preț
Instrument de canelare MICRO 100 OR-141-9 | AA7QPH 16L137 SAU-141-90.25 "0.141 / 0.143 "9 / 16 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€69.27
Instrument de canelare MICRO 100 OR-144-10 | AA7QPJ 16L138 SAU-144-100.25 "0.144 / 0.146 "5 / 8 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€69.20
Instrument de canelare MICRO 100 OR-174-12 | AA7QPK 16L139 SAU-174-120.375 "0.174 / 0.176 "3 / 4 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "€113.69
Instrument de canelare MICRO 100 OR-241-15 | AA7QPM 16L141 SAU-241-150.375 "0.241 / 0.243 "15 / 16 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "€113.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 OR-208-13 Instrument de canelare
€113.69 /unitate