Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 QPF-3001000X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .300 Adâncime 1.00 | AA7CUV 15U042

MICRO 100 QPF-3001000X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .300 Adâncime 1.00

În stoc
Element: AA7CUV Model: QPF-3001000XCrucea Ref: 15U042
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
€110.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de profilare a schimbărilor rapide
Adâncimea forajului1"
Bore Dia.0.3 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu AlTiN
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2.5 "
Proiectare0.1 "
Rază0.008 "
Diametrul tijei.0.312 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluifinalizareaProiectarePreț
MICRO 100 QPF-3001000 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .300 Adâncime 1.00 | AA7CUU 15U041 QPF-30010001"necretate0.08 "€98.07
MICRO 100 QPF-3001250 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .300 Adâncime 1.25 | AA7CUW 15U043 QPF-30012501.25 "necretate0.1 "€95.75
MICRO 100 QPF-3001250X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .300 Adâncime 1.25 | AA7CUX 15U044 QPF-3001250X1.25 "Acoperit cu AlTiN0.1 "€110.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QPF-3001000X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .300 Adâncime 1.00
€110.58 /unitate