Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 QRR-033-6 | AA7RDU 16L574

MICRO 100 QRR-033-6 Instrument de canelare

În stoc
Element: AA7RDU Model: QRR-033-6Crucea Ref: 16L574
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
€97.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.31 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
CalitateC2
Lățimea canelurii0.033 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere0.375 "
Compensa0.1 "
Lungime totală2"
Diametrul tijei.0.312 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.finalizareaLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
Instrument de canelare MICRO 100 QRR-017-4 | AA7RCJ 16L542 QRR-017-40.18 "necretate0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€68.05
Instrument de canelare MICRO 100 QRR-017-4X | AA7RCK 16L543 QRR-017-4X0.18 "Acoperit cu AlTiN0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€74.14
Instrument de canelare MICRO 100 QRR-017-6 | AA7RCL 16L544 QRR-017-60.18 "necretate0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€65.24
Instrument de canelare MICRO 100 QRR-017-6X | AA7RCM 16L545 QRR-017-6X0.18 "Acoperit cu AlTiN0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€74.19
Instrument de canelare MICRO 100 QRR-017-8 | AA7RCN 16L546 QRR-017-80.18 "necretate0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€66.84
Instrument de canelare MICRO 100 QRR-017-8X | AA7RCP 16L547 QRR-017-8X0.18 "Acoperit cu AlTiN0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€74.19
Instrument de canelare MICRO 100 QRR-017-10 | AA7RCQ 16L548 QRR-017-100.18 "necretate0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "€68.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QRR-033-6 Instrument de canelare
€97.82 /unitate