Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RAD-16 Brazed Tool Bit Rad 4.5 inch Lungime 3/4 inch Latime | AA8FHC 18D632

MICRO 100 RAD-16 Bit de sculă lipită Rad 4.5 inch Lungime 3/4 inch Lățime

În stoc
Articol: AA8FHC Model: RAD-16Crucea Ref: 18D632
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
€113.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală4.5 "
Rază1 / 2 "
Înălțimea gambei3 / 4 "
Lățimea cozii3 / 4 "
StilRAD
Lungimea sfatului3 / 4 "
Grosimea vârfului3 / 16 "
Toleranță0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRazăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
MICRO 100 RAD-1 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FGL 18D617 RAD-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAD-2 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FGM 18D618 RAD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€91.77
MICRO 100 RAD-3 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FGN 18D619 RAD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAD-4 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FGP 18D620 RAD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€92.27
MICRO 100 RAD-5 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FGQ 18D621 RAD-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.70
MICRO 100 RAD-6 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FGR 18D622 RAD-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€90.50
MICRO 100 RAD-7 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FGT 18D623 RAD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€91.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RAD-16 Bit de sculă lipită Rad 4.5 inch Lungime 3/4 inch Lățime
€113.63 /unitate