SEYMOUR MIDWEST 42256GRA Furcă pentru cartofi mâner din lemn de 54 inch | AH3KBJ 32MJ61

SEYMOUR MIDWEST 42256GRA Furcă pentru cartofi 54 inch Mâner din lemn

În stoc
Articol: AH3KBJ Model: 42256GRACrucea Ref: 32MJ61

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€143.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurculiță de cartofi
mâner Lungime54 "
Manipulați materialulLemn
Tip mânerDrept
Materialul capuluiOţel
Lungimea dinților8-1/2 "
Numărul de cuțite4
Lungime totală62.5 "
Material cu dinteOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)148.59
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lățimea dinților: 8-1/4"
    • Modelul din colț: curbat
    • Lungimea virolei: 9"
    • Submarcă: SEYMOUR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 42256GRA Furcă pentru cartofi 54 inch Mâner din lemn
€143.45 /unitate