Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER BY HONEYWELL T9112R/6FTWH Snur de reținere 6 picioare 310 lb frânghie din polipropilenă | AD2YLV 3WNP9

MILLER BY HONEYWELL T9112R/6FTWH Snur de reținere 6 picioare frânghie din polipropilenă 310 lb

În stoc
Articol: AD2YLV Model: T9112R/6FTWHCrucea Ref: 3WNP9
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
€118.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘnur de reținere
Deschiderea porții cârligului de ancorare2.25 "
Cablu Dia.5 / 8 "
CuloriAlb
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime6"
Material de linieFrânghie din poliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig de armare
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig
Numărul de picioare1
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS5609003000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea porții cârligului de ancorareCuloriLungimeMaterial de linieTip cârlig de conectare cablaj de blocarePreț
MILLER BY HONEYWELL 1014936/ Snur de reținere 4 picioare 310 lb. Funie | AE6FXR 5RRF1 1014936 /2.5 "Roșu4ftFrânghie de nylon / KernmantleCarabiner€338.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER BY HONEYWELL T9112R/6FTWH Snur de reținere 6 picioare frânghie din polipropilenă 310 lb
€118.24 /unitate