MILLER ELECTRIC 907518 Sudoare cu alimentare cu sârmă Mig/stick/dc Tig | AA8MLW 19D433

MILLER ELECTRIC 907518 Sudori cu alimentare cu sârmă Mig/stick/dc Tig

În stoc
Element: AA8MLW Model: 907518Crucea Ref: 19D433

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,245.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudori cu alimentare cu sârmă
FuncţieStick, TIG DC, MIG, Flux Cored
Hz50/60
Intrare20A
Tensiune de intrare120V sau 230V
OCV90V
Adâncimea totală14.5 "
Inălțime totală14.5 "
Lățimea totală9.75 "
FazăSingur
Rezultat nominalMIG 150A la 21.5V la 20%STICK 150A la 26V la 30%TIG 150A la 16V la 30%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.41
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)65.02
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8515390040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 907518 Sudori cu alimentare cu sârmă Mig/stick/dc Tig
€7,245.46 /unitate