Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Etapă 0-150 Psi Hidrogen | AC8MGP 3CEV4

MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Etapa 0-150 Psi Hidrogen

În stoc
Element: AC8MGP Model: 213-4106Crucea Ref: 3CEV4
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
€903.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz de înaltă puritate
Diapozitivul corpului.2"
Material corpAlamă
Intrare conexiune CGA350
Priză de conectare CGASupapă cu ac cromată cu racord de tub de alamă de 1/8 "
Coeficientul de volum0.090
Gaz cilindruHidrogen
Livrare0 la 150 psi
Gama de presiune de livrare0 la 150 psi
Materialul diafragmeiOţel inoxidabil
Serviciul de gazHidrogen
Dimensiunea gabaritului2.5 "
Presiuni de livrare a indicatoarelor0 până la 200 PSIG
Conexiune de intrareCGA-350
Manometru de admisie0 la 4000 psi
Max. Presiunea de admisie3500 psi
Conexiune la prizăFiting de tub de alamă 1/8 "
Lungime totală4.75 "
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipO singură etapă, puritate ridicată, analitică, presiune ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Regulator o singură treaptă 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,718.44
MILLER-SMITH EQUIPMENT 825-0009 Regulator o singură treaptă 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,651.02
MILLER-SMITH EQUIPMENT 826-0009 Regulator o singură treaptă 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,623.60
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4102 Regulator 1 Etapa 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăDioxid de carbon30 "Hg la 0 la 30 PSIGCGA-3200 la 4000 psi€970.26
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4102 Regulator 1 Stage 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăDioxid de carbon0 până la 200 PSIGCGA-3200 la 4000 psi€981.94
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4106 Regulator 1 Etapă 0-15 Psi Hidrogen | AC8MGN 3CEV3 210-4106Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăHidrogen30 "Hg la 0 la 30 PSIGCGA-3500 la 4000 psi€991.51
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4109 Regulator 1 Etapă 0-15 Psi Gaz inert | AC8MGQ 3CEV5 210-4109Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăInert, Argon, Heliu, Azot30 "Hg la 0 la 30 PSIGCGA-5800 la 4000 psi€989.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Etapa 0-150 Psi Hidrogen
€903.63 /unitate