Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/2 Oțel inoxidabil Supapă cu bilă de siguranță la foc Fnpt 1-1/2 In | AA9YCB 1JBW7

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/2 Supapă cu bilă sigură la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1-1 / 2 In

În stoc
Element: AA9YCB Model: 10SSOD-02-LL 1 1/2Crucea Ref: 1JBW7
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
€391.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă sigură la foc
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 2000 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortRedus
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481803070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1/4" din oțel inoxidabil robinet cu bilă de siguranță la foc Fnpt 1/4 inch | AA9YBV 1JBW1 10SSOD-02-LL 1/4 "1 / 4 "€127.75
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 3/8 Oțel inoxidabil Supapă cu bilă de siguranță la foc Fnpt 3/8 In | AA9YBW 1JBW2 10SSOD-02-LL 3/83 / 8 "€130.23
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1/2 Robinet cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AA9YBX 1JBW3 10SSOD-02-LL 1/21 / 2 "€115.91
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 3/4 Oțel inoxidabil Supapă cu bilă de siguranță la foc Fnpt 3/4 In | AA9YBY 1JBW4 10SSOD-02-LL 3/43 / 4 "€156.43
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1 In | AA9YBZ 1JBW5 10SSOD-02-LL 11"€191.74
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/4 Oțel inoxidabil Supapă cu bilă de siguranță la foc Fnpt 1-1/4 In | AA9YCA 1JBW6 10SSOD-02-LL 1 1/41.25 "€284.83
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 2 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 2 In | AA9YCC 1JBW8 10SSOD-02-LL 22"€560.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/2 Supapă cu bilă sigură la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1-1 / 2 In
€391.87 /unitate