Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE Supapă cu bilă UPBA-100 B 34, bronz cu plumb redus, 2 bucăți, orificiu complet, dimensiune supapă de 3/4 inch

În stoc
Articol: CE2KGV Model: UPBA-100 B 34

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€301.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5108
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa cu bilă Milwaukee UPBA-100 este proiectată pentru service Pornit/Oprit rapid, izolație și o anumită cantitate de control al clapetei în aplicații precum sistemele de apă potabilă.

Caracteristici:

  • Această supapă din două piese are o construcție din bronz pentru a oferi rezistență superioară la coroziune și ductilitate.
  • Dispune de conexiuni de capăt filetate pentru a asigura o conexiune etanșă cu sistemul de țevi și se închide lent pentru a preveni șocurile sau loviturile de berbec.
  • Este echipat cu o bilă din alamă cromată care poate fi rotită cu un sfert de tură în jurul axei sale, permițând fluidului să curgă sau să se blocheze.

Standarde și aprobări:

  • IAPMO
  • NSF/ANSI

Întrebări frecvente:

Î. Care este funcția unui mâner în supapă?

A. Mânerul ajută la deschiderea sau închiderea manuală a orificiului supapei pentru controlul fluxului de lichid în sistemul de conducte.

Î. Supapa UltraPure necesită un instrument special pentru instalare?

R. Nu, supapele cu bilă Milwaukee UltraPure pot fi instalate cu o unealtă standard prin presare.

Î. Care este avantajul unui scaun PTFE?

A. Supapele cu bilă Milwaukee au un scaun din PTFE pentru a asigura un flux bidirecțional și oferă o închidere etanșă la bule (zero scurgeri) în sistemul de conducte.

Variante de produs

ProdusModelPreț
MILWAUKEE VALVE UPBA-100 A 100 Supapă cu bilă, Bronz cu plumb scăzut, 2 bucăți, orificiu standard, dimensiune supapă de 1 inch | CE2KGR UPBA-100 A 100€333.43
MILWAUKEE VALVE UPBA-100 A 14 Supapă cu bilă, Bronz cu plumb scăzut, 2 bucăți, orificiu complet, dimensiune supapă de 1/4 inch | CE2KGT UPBA-100 A 14€183.67
MILWAUKEE VALVE UPBA-100 A 200 Supapă cu bilă, Bronz cu plumb scăzut, 2 bucăți, orificiu standard, dimensiune supapă de 2 inchi | CE2KGU UPBA-100 A 200€1,035.34
MILWAUKEE VALVE UPBA-100 A 114 Supapă cu bilă, Bronz cu plumb scăzut, 2 bucăți, Port standard, Dimensiune supapă de 1 1/4 inch | CE2KGW UPBA-100 A 114€644.07
MILWAUKEE VALVE UPBA-100 A 212 Supapă cu bilă, Bronz cu plumb scăzut, 2 bucăți, Port standard, Dimensiune supapă de 2 1/2 inch | CE2KGX UPBA-100 A 212€4,406.70
MILWAUKEE VALVE UPBA-100 A 38 Supapă cu bilă, Bronz cu plumb scăzut, 2 bucăți, orificiu complet, dimensiune supapă de 3/8 inch | CE2KGY UPBA-100 A 38€183.67
MILWAUKEE VALVE UPBA-100 A 112 Supapă cu bilă, bronz cu plumb scăzut, 2 bucăți, orificiu standard, dimensiune supapă de 1 1/2 inch | CE2KGZ UPBA-100 A 112€821.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE Supapă cu bilă UPBA-100 B 34, bronz cu plumb redus, 2 bucăți, orificiu complet, dimensiune supapă de 3/4 inch
€301.77 /unitate