Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50644 Kit de cleme cu fantă în T 10 mm ST | AH4CRG 34CX10

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50644 Kit cleme cu fantă în T 10 mm ST

În stoc
Element: AH4CRG Model: 50644Crucea Ref: 34CX10
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
€283.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de cleme cu fantă în T
DiametruM6
Dimensiunea unității5mm
Forţarea750 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală23.2mm
Inălțime totală18.95mm
Lățimea totală14.2mm
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filetM6 X 1.00

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)22.23
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stil clemă: Cam Action
    • Dimensiunea slotului T: 10mm

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDiametruDimensiunea unitățiiForţareaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăLungimea filetuluiPreț
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10640 Kit de cleme cu fantă în T 1/4-20 ST | AH4CQZ 34CX03 106401 / 4-201 / 4 "1 / 8 "750 lb.57 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€260.66
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10641 Kit de cleme cu fantă în T 5/16-18 ST | AH4CRA 34CX04 106415 / 16-185 / 16 "3 / 16 "750 lb.1-7/64 "13 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "€276.29
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10642 Kit de cleme cu fantă în T 1/2 inch | AH4CRB 34CX05 106423 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb.1-13/64 "7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€270.82
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10643 Kit de cleme cu fantă în T 3/8-16 ST | AH4CRC 34CX06 106433 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb.1-13/64 "1"7 / 8 "3 / 4 "€276.16
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10644 Kit de cleme cu fantă în T 5/8 inch | AH4CRD 34CX07 106441 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb.1-17/64 "1.25 "1"1"€275.99
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10646 Kit de cleme cu fantă în T 1/2-13 ST | AH4CRE 34CX08 106461 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb.1.375 "1.375 "1"1"€276.01
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50642 Kit de cleme cu fantă în T 8mm ST | AH4CRF 34CX09 50642M6 X 1.00M65mm750 lb.23.2mm15mm12.7mm12mm€283.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50644 Kit cleme cu fantă în T 10 mm ST
€283.01 /unitate