Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 293-347-30 Micrometru electronic 3-4 inchi 0.00005 in | AD6XNT 4CGG1

MITUTOYO 293-347-30 Micrometru electronic 3-4 inch 0.00005 in

În stoc
Articol: AD6XNT Model: 293-347-30Crucea Ref: 4CGG1
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
€654.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru digital
NicovalăPlat
Gamă3 până la 4"/75 până la 100 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCNu
AxPlat
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS9032200000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelNicovalăArticolGamăRezoluţieIeșire SPCDegetarPreț
MITUTOYO 193-213 Micrometru digital cu clichet de 2-3 inchi | AD6XNL 4CGF4 193-213PlatMicrometru digital2 - 3 "0.0001 "-Ratchet€430.60
MITUTOYO 293-333-30 Micrometru electronic 3-4 inch Spc | AD6XNP 4CGF7 293-333-30PlatMicrometru digital3 până la 4"/75 până la 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmDaRatchet€745.52
MITUTOYO 293-336-30 Micrometru electronic 1-2 inchi 0.00005 in | AD6XNQ 4CGF8 293-336-30PlatMicrometru digital1 până la 2"/25 până la 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmDaFrecare€562.49
MITUTOYO 293-349-30 Micrometru electronic 0-1 inch 0.0001 in | AD6XNU 4CGG2 293-349-30PlatMicrometru digital0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNuRatchet€422.21
MITUTOYO 193-212 Micrometru digital cu frecare de 1-2 inchi | AE3CDH 5C691 193-212Carbid, platMicrometru digital exterior1 - 2 "0.0001 "NuFrecare€377.14
MITUTOYO 193-111 Micrometru digital exterior 0 până la 25 mm | AE9YDF 6NPZ8 193-111PlatMicrometru0 la 25mm0.001mmNuRatchet€323.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 293-347-30 Micrometru electronic 3-4 inch 0.00005 in
€654.09 /unitate