Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de grosime cu cadran MITUTOYO 7326S 0-0.050 in | AB9ZZM 2HB39

MITUTOYO 7326S Indicator de grosime cu cadran 0-0.050 in

În stoc
Articol: AB9ZZM Model: 7326SCrucea Ref: 2HB39
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
€420.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime a cadranului
Acuratete+/- 0.0002 "
Certificat de calibrareNu
Tip de contactPlat
Gamă0 - 0.05 "
Rezoluţie0.0001 "
Adâncimea gâtului1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9017308000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Dia contact plat. (0.400 ")

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareGamăRezoluţieAdâncimea gâtuluiPreț
MITUTOYO 7326SCERT Cadran de măsurare a grosimii plat 0-0.0500 in | AA8YEV 1ARV1 7326SCERT+/- 0.0002 "Da0 - 0.05 "0.0001 "1.18 "€495.54
MITUTOYO 7301 Cadran de măsurare a grosimii plat 10 mm x 0.01 mm | AE9YEA 6NRC7 7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm€212.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 7326S Indicator de grosime cu cadran 0-0.050 in
€420.25 /unitate