Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 369-1061024 Rocker Lug Fnpt x Mnh 1 In x 1 In | AE7VKM 6APK0

MOON AMERICAN 369-1061024 Rocker Lug Fnpt x Mnh 1 in x 1 in

În stoc
Articol: AE7VKM Model: 369-1061024Crucea Ref: 6APK0

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€73.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun de incendiu
Tipul de conexiune de bazăFemeie x Bărbat
Material corpAluminiu
Tip conexiuneFNPT x NH Mascul
Mărimea1 "x 1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăTip conexiuneMărimeaPreț
MOON AMERICAN 367-0751014 Rocker Lug Gh Femeie x Mnpsh 3/4 In x 1 In | AD4FJR 41H451 367-0751014Femeie x BărbatGH Feminin x NPSH Masculin3/4 x 1 "€90.30
MOON AMERICAN 367-1011514 Rocker Lug Fnpsh x Mnpsh 1 In x 1-1/2 In | AD4FJT 41H452 367-1011514Femeie x BărbatNPSH Feminin x NPSH Masculin1 x 1 1/2 "€99.45
MOON AMERICAN 367-1011524 Rocker Lug Fnpsh x Mnh 1 In x 1-1/2 In | AD4FJU 41H453 367-1011524Femeie x BărbatNPSH Feminin x NH Masculin1 x 1 1/2 "€94.97
MOON AMERICAN 369-1010754 Rocker Lug Fnpsh x Gh Male 1 inch x 3/4 in | AD4FJV 41H454 369-1010754Femeie x BărbatNPSH Feminin x GH Masculin1 "x 3/4"€74.55
MOON AMERICAN 369-1011024 Rocker Lug Fnpsh x Mnh 1 In x 1 In | AD4FJW 41H455 369-1011024Femeie x BărbatNPSH Feminin x NH Masculin1 "x 1"€86.68
MOON AMERICAN 369-1511014 Rocker Lug Fnpsh x Mnpsh 1-1/2 in x 1 in | AD4FJX 41H456 369-1511014Femeie x BărbatNPSH Feminin x NPSH Masculin1-1 / 2 "x 1"€110.44
MOON AMERICAN 378-1011014 Rocker Lug Mnpsh x Mnpsh 1 In x 1 In | AD4FJY 41H457 378-1011014Bărbat dubluNPSH Masculin x NPSH Masculin1 "x 1"€79.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 369-1061024 Rocker Lug Fnpt x Mnh 1 in x 1 in
€73.18 /unitate