MORSE DRUM 285SX-NT Accesoriu Karrier pentru stivuitor, 3000 lbs. Capacitate, fără funcție de înclinare | CD8YUJ

MORSE DRUM 285SX-NT Accesoriu Karrier pentru stivuitor, 3000 lbs. Capacitate, fără funcție de înclinare

În stoc
Element: CD8YUJ Model: 285SX-NT

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,160.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtașament pentru stivuitor
Acțiunea tobeiLift, Transport
Drum dia.22.5 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburÎnchis, cu nervuri
Capacitate de încărcare3000 lbs.
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual
înclinaFără înclinare
Tip operație de înclinareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.05
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
MORSE DRUM 288-1S-HD Accesoriu pentru stivuitor Morspeed, pentru 1 cilindru de până la 2500 lbs. | AF6FBG 288-1S-HDManual, mecanic automatizatFibră , Fibră cu ramă , Plastic cu ramă , Oțel cu ramă , OțelÎnchis, Deschis30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2500 lbs.Lift, Transport1€6,662.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 285SX-NT Accesoriu Karrier pentru stivuitor, 3000 lbs. Capacitate, fără funcție de înclinare
€6,160.78 /unitate